Astro - Applique Kea 150 Round Blanc texturé univers Extérieur IP65 - 1391001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 566 lm
puissance du système - 8.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 70 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856080193
Réf. Sonepar
00649391001
Réf. Fournisseur
1391001
Réf. Commerciale
Astro
flux lumineux utile:
566 lm
puissance du système:
8.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
70 lm/W
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
110...240 V
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
55 mm
diamètre externe:
150 mm
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
De forme géométrique simple, Kea est classé IP65 et convient donc également à tout espace de salle de bain. Cette collection offre une multiptude de possibilités : montage au mur ou au plafond, rond ou carré, de tailles différentes, en fonction de l’esthétique souhaitée. Disponible dans une finition texturée noire ou blanche.