fin de vie

Astro - Applique Kea 240 Square Blanc texturé univers Extérieur IP65 - 1391007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856080254

Réf. Sonepar

00649391007

Réf. Fournisseur

1391007

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique Kea 240 Square Blanc texturé référence 1391007 univers Extérieur source incluse 12.2W LED non-dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : En cours de suppression

Les Atouts de l'article:

De forme géométrique simple, Kea est classé IP65 et convient donc également à tout espace de salle de bain. Cette collection offre une multiptude de possibilités : montage au mur ou au plafond, rond ou carré, de tailles différentes, en fonction de l’esthétique souhaitée. Disponible dans une finition texturée noire ou blanche.