Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Astro - Applique Kyoto LED Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1060013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856106626

Réf. Sonepar

00649610662

Réf. Fournisseur

1060013

Marque

Astro

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique Kyoto LED Noir mat référence 1060013 univers Salle de bain source incluse 7.9W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : Supprimé et remplacé par 1060017

Les Atouts de l'article:

Applique murale pour salle d'eau.Fini noir mat.Fonctionne avec 1 LED de 7,9 W. 2700K.Indice de protection IP 44, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 277 l 60 P 90 mm