Astro - Applique Lago 280 Nickel mat univers Salle de bain IP44 - 1297002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856070590
Réf. Sonepar
00649607059
Réf. Fournisseur
1297002
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
Panneau LED:
Non