Astro - Applique Leda Swing Arm Noir mat univers Intérieur IP20 - 1457004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856115826

Réf. Sonepar

00649000077

Réf. Fournisseur

1457004

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Applique Leda Swing Arm Noir mat référence 1457004 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x GU10 MR11 35mm 4W Max LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design minimaliste et linéaire et son bras pivotant réglable, Leda est l'applique murale idéale pour ajouter un éclairage d'appoint chaleureux et fonctionnel aux chambres d'hôtes et aux zones de sièges du hall d'entrée. Leda est disponible en noir mat élégant pour s'adapter à tous les intérieurs contemporains.