Astro - Applique Lyra Wall Twin Blanc brillant univers Salle de bain IP44 - 1472002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - G9
source lumineuse - LED interchangeable
appareillage - non requis
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856119299
Réf. Sonepar
00649000099
Réf. Fournisseur
1472002
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
G9
source lumineuse:
LED interchangeable
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
Applique Lyra Wall Twin Blanc brillant référence 1472002 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Avec sa base en céramique blanche brillante et élégante et ses deux lampes, Lyra ajoute un éclairage d'appoint lumineux et fonctionnel à tout mur de salle de bains moderne. Grâce à son design moderne et symétrique, vous pouvez installer Lyra au-dessus ou à côté du miroir selon vos préférences en matière d'éclairage.
Les Atouts de l'article:
Avec sa base en céramique blanche brillante et élégante et ses deux lampes, Lyra ajoute un éclairage d'appoint lumineux et fonctionnel à tout mur de salle de bains moderne. Grâce à son design moderne et symétrique, vous pouvez installer Lyra au-dessus ou à côté du miroir selon vos préférences en matière d'éclairage.
NoticePDF