Astro - Applique Mashiko 360 Classic Bronze univers Salle de bain IP44 - 1121055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E14
couleur du boîtier/corps - bronze
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856082241
Réf. Sonepar
00649608224
Réf. Fournisseur
1121055
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E14
couleur du boîtier/corps:
bronze
appareillage:
non requis
Applique Mashiko 360 Classic Bronze référence 1121055 univers Salle de bain source non-incluse 2 x E14 flamme 7W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
La collection Mashiko offre une lumière ambiante riche et un design contemporain. Un choix d’éclairage idéal pour les salles de bains et les espaces de vie, la collection s’insérera élégamment dans votre espace grâce à ses multiples formes et finitions de qualité. Cette lumière IP44 est disponible en variations murales et au plafond et peut être utilisée comme lumière principale dans les petits espaces, ou en multiples pour les grandes pièces.
Les Atouts de l'article:
La collection Mashiko offre une lumière ambiante riche et un design contemporain. Un choix d’éclairage idéal pour les salles de bains et les espaces de vie, la collection s’insérera élégamment dans votre espace grâce à ses multiples formes et finitions de qualité. Cette lumière IP44 est disponible en variations murales et au plafond et peut être utilisée comme lumière principale dans les petits espaces, ou en multiples pour les grandes pièces.
NoticePDF