Astro - Applique Mashiko 360 Classic Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1121006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 360 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - E14
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856008456
Réf. Sonepar
00649600845
Réf. Fournisseur
1121006
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
360 mm
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E14
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
chrome
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
Les Atouts de l'article:
La collection Mashiko offre une lumière ambiante riche et un design contemporain. Un choix d’éclairage idéal pour les salles de bains et les espaces de vie, la collection s’insérera élégamment dans votre espace grâce à ses multiples formes et finitions de qualité. Cette lumière IP44 est disponible en variations murales et au plafond et peut être utilisée comme lumière principale dans les petits espaces, ou en multiples pour les grandes pièces.