Astro - Applique Mashiko 360 LED Nickel mat univers Salle de bain IP44 - 1121065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856084030
Réf. Sonepar
00649121065
Réf. Fournisseur
1121065
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Applique Mashiko 360 LED Nickel mat référence 1121065 univers Salle de bain source incluse 7.8W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : En cours de suppression
Les Atouts de l'article:
La collection Mashiko offre une lumière ambiante riche et un design contemporain. Un choix d’éclairage idéal pour les salles de bains et les espaces de vie, la collection s’insérera élégamment dans votre espace grâce à ses multiples formes et finitions de qualité. Cette lumière IP44 est disponible en variations murales et au plafond et peut être utilisée comme lumière principale dans les petits espaces, ou en multiples pour les grandes pièces.
Les Atouts de l'article:
La collection Mashiko offre une lumière ambiante riche et un design contemporain. Un choix d’éclairage idéal pour les salles de bains et les espaces de vie, la collection s’insérera élégamment dans votre espace grâce à ses multiples formes et finitions de qualité. Cette lumière IP44 est disponible en variations murales et au plafond et peut être utilisée comme lumière principale dans les petits espaces, ou en multiples pour les grandes pièces.