Astro - Applique Mashiko 900 LED Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1121066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E14
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Panneau LED - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856084191
Réf. Sonepar
00649121066
Réf. Fournisseur
1121066
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E14
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
La collection Mashiko offre une lumière ambiante riche et un design contemporain. Un choix d’éclairage idéal pour les salles de bains et les espaces de vie, la collection s’insérera élégamment dans votre espace grâce à ses multiples formes et finitions de qualité. Cette lumière IP44 est disponible en variations murales et au plafond et peut être utilisée comme lumière principale dans les petits espaces, ou en multiples pour les grandes pièces.







