Astro - Applique Mast Twin Laiton antique univers Extérieur IP44 - 1317017

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856122442

Réf. Sonepar

00649000046

Réf. Fournisseur

1317017

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

laiton

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Applique Mast Twin Laiton antique référence 1317017 univers Extérieur source non-incluse 2 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design épuré et minimaliste et sa double sortie lumineuse, Mast Twin est le choix idéal pour apporter un éclairage chaleureux aux murs extérieurs. La puissance lumineuse de Mast Twin est projetée vers le bas uniquement pour éclairer doucement votre mur sans éblouir, garantissant une vue magnifique et naturelle du ciel nocturne.