Astro - Applique Messina 160 Frosted II Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1183030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856113129
Réf. Sonepar
00649611312
Réf. Fournisseur
1183030
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
appareillage:
non requis