Astro - Applique Messina Sensor Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1183032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856113143
Réf. Sonepar
00649611314
Réf. Fournisseur
1183032
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
appareillage:
non requis
Applique Messina Sensor Noir texturé référence 1183032 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif
NoticePDF