Astro - Applique Millie Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1454001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - G9
source lumineuse - LED interchangeable
couleur du boîtier/corps - chrome
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856113013
Réf. Sonepar
00649611301
Réf. Fournisseur
1454001
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
G9
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
chrome
classe de protection:
II
Applique Millie Chrome poli référence 1454001 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Discret sans être dépourvu de cachet, le modèle Millie apporte un éclairage sans ombre, idéal pour se raser ou se maquiller, notamment lorsqu'il est utilisé en duo, de chaque côté d'un miroir de salle d’eau. Composé d’une base nette moulée sous pression, créée à partir d'une seule pièce d’aluminium, le modèle Millie brille également dans d’autres environnements, comme les couloirs où il complète subtilement l’espace alentour.
Les Atouts de l'article:
Discret sans être dépourvu de cachet, le modèle Millie apporte un éclairage sans ombre, idéal pour se raser ou se maquiller, notamment lorsqu'il est utilisé en duo, de chaque côté d'un miroir de salle d’eau. Composé d’une base nette moulée sous pression, créée à partir d'une seule pièce d’aluminium, le modèle Millie brille également dans d’autres environnements, comme les couloirs où il complète subtilement l’espace alentour.