Astro - Applique Millie Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1454003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - G9

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage en saillie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856115086

Réf. Sonepar

00649611508

Réf. Fournisseur

1454003

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

3.5...3.5 W

hauteur/profondeur:

276 mm

diamètre externe:

160 mm

Applique Millie Noir mat référence 1454003 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Discret sans être dépourvu de cachet, le modèle Millie apporte un éclairage sans ombre, idéal pour se raser ou se maquiller, notamment lorsqu'il est utilisé en duo, de chaque côté d'un miroir de salle d’eau. Composé d’une base nette moulée sous pression, créée à partir d'une seule pièce d’aluminium, le modèle Millie brille également dans d’autres environnements, comme les couloirs où il complète subtilement l’espace alentour.