Astro - Applique Milo 300 Blanc brillant univers Intérieur IP20 - 1299009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856112337
Réf. Sonepar
00649611233
Réf. Fournisseur
1299009
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
largeur:
310 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
longueur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Cette applique en céramique apporte un éclairage d'ambiance, dégageant une généreuse lumière diffuse vers le haut et vers le bas.Forte de son intemporalité architecturale, l'applique Milo trouve aujourd'hui un nouveau souffle dans sa finition contemporaine ; un vernis blanc rapide et facile à nettoyer. Simple à poser, les 2 fentes en forme de trou de serrure situées au dos s'accrochent facilement au mur.












