Astro - Applique Milo Céramique univers Intérieur IP20 - 1299001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 130 mm
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856070736
Réf. Sonepar
00649607073
Réf. Fournisseur
1299001
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
130 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
46...46 W
largeur:
308 mm
hauteur/profondeur:
95 mm