Astro - Applique Mitsu Swing Arm Bronze univers Intérieur IP20 - 1394002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 218 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856084054

Réf. Sonepar

00649394002

Réf. Fournisseur

1394002

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

218 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

bronze

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

pas de variation:

Oui

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

diamètre externe:

406 mm

avec panier de protection pour lampe:

Non

Applique Mitsu Swing Arm Bronze référence 1394002 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Une applique murale simple mais contemporaine, Mitsu est un design bien pensé pour les espaces intérieurs, en particulier un cadre de chambre d’hôtel. Conçu pour le client de l’hôtel, les principales caractéristiques comprennent un interrupteur pour une facilité d’utilisation, une teinte en coton spécialement conçue. Caractéristiques de conception haut de gamme – Le revêtement tactile en silicone sur la poignée et le disque en métal brossé au-dessus de l’abat-jour ajoutent à la finition haut de gamme du Mitsu. Conception d’ombrage durable – Pour s’assurer que le produit est suffisamment robuste pour être manipulé dans un environnement hôtelier, les stores sont à la fois collés et cousus. La couture cousue est à l’arrière de l’abat-jour pour minimiser l’aspect visuel. Installation facile – les blocs de jonction à montage simplifient et accélèrent le processus de câblage et une seule vis est serrée pour tirer le produit sur la surface de montage.