Astro - Applique Mitsu Swing Arm Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1394001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856084047
Réf. Sonepar
00649394001
Réf. Fournisseur
1394001
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
longueur:
218 mm
diamètre externe:
406 mm
avec panier de protection pour lampe:
Non
Les Atouts de l'article:
Une applique murale simple mais contemporaine, Mitsu est un design bien pensé pour les espaces intérieurs, en particulier un cadre de chambre d’hôtel. Conçu pour le client de l’hôtel, les principales caractéristiques comprennent un interrupteur pour une facilité d’utilisation, une teinte en coton spécialement conçue. Caractéristiques de conception haut de gamme – Le revêtement tactile en silicone sur la poignée et le disque en métal brossé au-dessus de l’abat-jour ajoutent à la finition haut de gamme du Mitsu. Conception d’ombrage durable – Pour s’assurer que le produit est suffisamment robuste pour être manipulé dans un environnement hôtelier, les stores sont à la fois collés et cousus. La couture cousue est à l’arrière de l’abat-jour pour minimiser l’aspect visuel. Installation facile – les blocs de jonction à montage simplifient et accélèrent le processus de câblage et une seule vis est serrée pour tirer le produit sur la surface de montage.