Astro - Applique Miura Swing Arm Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1444005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856110227
Réf. Sonepar
00649611022
Réf. Fournisseur
1444005
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Applique Miura Swing Arm Nickel mat référence 1444005 univers Intérieur abat-jour non-inclus source incluse 7.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Miura Swing Arm est une liseuse à LED atemporelle, éminemment fonctionnelle, destinée aux chambres et bureaux. Elle apporte de l'élégance à une pièce tout en offrant une totale maîtrise à l'utilisateur. Elle se compose d'un diffuseur moulé sur mesure pour un éblouissement réduit et d'une articulation robuste pour un réglage facile. L'abat-jour, le bras et la base, parfaitement proportionnés, peuvent être associés de mille façons en nickel mat, noir mat ou or mat.
Les Atouts de l'article:
Miura Swing Arm est une liseuse à LED atemporelle, éminemment fonctionnelle, destinée aux chambres et bureaux. Elle apporte de l'élégance à une pièce tout en offrant une totale maîtrise à l'utilisateur. Elle se compose d'un diffuseur moulé sur mesure pour un éblouissement réduit et d'une articulation robuste pour un réglage facile. L'abat-jour, le bras et la base, parfaitement proportionnés, peuvent être associés de mille façons en nickel mat, noir mat ou or mat.