Astro - Applique Miura Swing Arm Noir mat univers Intérieur IP20 - 1444004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856110210

Réf. Sonepar

00649611021

Réf. Fournisseur

1444004

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique Miura Swing Arm Noir mat référence 1444004 univers Intérieur abat-jour non-inclus source incluse 7.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Miura Swing Arm est une liseuse à LED atemporelle, éminemment fonctionnelle, destinée aux chambres et bureaux. Elle apporte de l'élégance à une pièce tout en offrant une totale maîtrise à l'utilisateur. Elle se compose d'un diffuseur moulé sur mesure pour un éblouissement réduit et d'une articulation robuste pour un réglage facile. L'abat-jour, le bras et la base, parfaitement proportionnés, peuvent être associés de mille façons en noir mat, nickel mat ou or mat.