Astro - Applique Miura Swing Arm Or mat univers Intérieur IP20 - 1444006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - or
finition du paralume - mat
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856110234
Réf. Sonepar
00649611023
Réf. Fournisseur
1444006
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
or
finition du paralume:
mat
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Les Atouts de l'article:
Miura Swing Arm est une liseuse à LED atemporelle, éminemment fonctionnelle, destinée aux chambres et bureaux. Elle apporte de l'élégance à une pièce tout en offrant une totale maîtrise à l'utilisateur. Elle se compose d'un diffuseur moulé sur mesure pour un éblouissement réduit et d'une articulation robuste pour un réglage facile. L'abat-jour, le bras et la base, parfaitement proportionnés, peuvent être associés de mille façons en or mat, nickel mat ou noir mat.