Astro - Applique Miura Wall Noir mat univers Intérieur IP20 - 1444001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856110180
Réf. Sonepar
00649611018
Réf. Fournisseur
1444001
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Les Atouts de l'article:
Miura Wall est une liseuse à LED atemporelle, éminemment fonctionnelle, idéale pour les chambres d'amis ou les espaces de travail. Elle se compose d'un diffuseur moulé sur mesure pour un éblouissement réduit et d'une articulation robuste pour un réglage facile. L'abat-jour, le bras et la base peuvent être associés de mille façons en noir mat, nickel mat ou or mat.