Astro - Applique Montparnasse Wall Bronze univers Extérieur IP44 - 1096009

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038856082166

Réf. Sonepar

00649096009

Réf. Fournisseur

1096009

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

Panneau LED:

Non

Applique Montparnasse Wall Bronze référence 1096009 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La collection Montparnasse offre un éclairage extérieur doux et ambiant, idéal pour les jardins et les entrées. Fabriqués à partir de zinc durable et complétés dans des finitions modernes en bronze ou en chrome poli, ces modèles classés IP-44 sont conçus pour résister à l’épreuve du temps. La collection est disponible à la fois en lampe murale et suspendue, et peut être présentée ensemble, ou en multiples, pour former un vaste système d’éclairage extérieur pour votre maison.