Astro - Applique Montreal Round 220 Acier brossé inoxydable univers Extérieur IP44 - 1032011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E14

  • montage mural - Oui

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856116397

Réf. Sonepar

00649611639

Réf. Fournisseur

1032011

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E14

montage mural:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

appareillage:

non requis

Applique Montreal Round 220 Acier brossé inoxydable référence 1032011 univers Extérieur source non-incluse 1 x E14 balle de golf 7W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif