Astro - Applique Montreal Round 220 Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1032005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E14

  • montage mural - Oui

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038856110111

Réf. Sonepar

00649611011

Réf. Fournisseur

1032005

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E14

montage mural:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

appareillage:

non requis

Applique Montreal Round 220 Noir texturé référence 1032005 univers Extérieur source non-incluse 1 x E14 balle de golf 7W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif