Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Astro - Applique Montreal Round 300 Acier brossé inoxydable univers Extérieur IP44 - 1032012

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038856116403

Réf. Sonepar

00649611640

Réf. Fournisseur

1032012

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

montage mural:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

appareillage:

non requis

Applique Montreal Round 300 Acier brossé inoxydable référence 1032012 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif