Astro - Applique Montreal Round 300 Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1032006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - noir
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856110128
Réf. Sonepar
00649611012
Réf. Fournisseur
1032006
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
appareillage:
non requis