Astro - Applique Napoli Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1185001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 160 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856008814

Réf. Sonepar

00649600881

Réf. Fournisseur

1185001

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

160 mm

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

nickel

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

largeur:

285 mm

hauteur/profondeur:

170 mm

Applique Napoli Nickel mat référence 1185001 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif