Astro - Applique Nena Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1105001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
douille - G9
montage mural - Oui
adapté pour le montage suspendu - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856005066
Réf. Sonepar
00649600506
Réf. Fournisseur
1105001
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Non
douille:
G9
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
chrome
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
largeur:
140 mm
hauteur/profondeur:
190 mm
longueur:
160 mm