Astro - Applique Orb Single Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1424004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - G9
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856106800
Réf. Sonepar
00649610680
Réf. Fournisseur
1424004
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
G9
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
Applique Orb Single Noir mat référence 1424004 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Applique murale pour salle de bain.Finition Noir mat.Ampoule LED 3,5W (max) G9.Protection IP44, convient aux salles de bain (zones 2 et 3).Classe II, isolation double.Dimensions : H380 La80 P92 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale pour salle de bain.Finition Noir mat.Ampoule LED 3,5W (max) G9.Protection IP44, convient aux salles de bain (zones 2 et 3).Classe II, isolation double.Dimensions : H380 La80 P92 mm