Astro - Applique Ortona Single Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1459001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - G9

  • montage mural - Oui

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856114447

Réf. Sonepar

00649611444

Réf. Fournisseur

1459001

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

G9

montage mural:

Oui

couleur du boîtier/corps:

chrome

appareillage:

non requis

Applique Ortona Single Chrome poli référence 1459001 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 25W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec des lignes nettes et contemporaines, l’Ortona est le choix idéal pour éclairer votre salle de bain. Disponible en deux configurations polyvalentes, l’Ortona simple ou double est idéale lorsqu’elle est utilisée par paires aux côtés d’un miroir. Cette applique murale de salle de bain moderne utilise des LED éconergétiques pour fournir un éclairage de travail efficace, parfait pour le rasage ou le maquillage.