Astro - Applique Ortona Twin Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1459002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - G9
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - chrome
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856114454
Réf. Sonepar
00649611445
Réf. Fournisseur
1459002
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
G9
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
chrome
appareillage:
non requis
Applique Ortona Twin Chrome poli référence 1459002 univers Salle de bain source non-incluse 2 x G9 25W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Avec des lignes nettes et contemporaines, l’Ortona est le choix idéal pour éclairer votre salle de bain. Disponible en deux configurations polyvalentes, l’Ortona simple ou double est idéale lorsqu’elle est utilisée par paires aux côtés d’un miroir. Cette applique murale de salle de bain moderne utilise des LED éconergétiques pour fournir un éclairage de travail efficace, parfait pour le rasage ou le maquillage.
Les Atouts de l'article:
Avec des lignes nettes et contemporaines, l’Ortona est le choix idéal pour éclairer votre salle de bain. Disponible en deux configurations polyvalentes, l’Ortona simple ou double est idéale lorsqu’elle est utilisée par paires aux côtés d’un miroir. Cette applique murale de salle de bain moderne utilise des LED éconergétiques pour fournir un éclairage de travail efficace, parfait pour le rasage ou le maquillage.
NoticePDF