Astro - Applique Ortona Twin Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1459006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - G9
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856116014
Réf. Sonepar
00649611601
Réf. Fournisseur
1459006
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
G9
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
Applique Ortona Twin Noir mat référence 1459006 univers Salle de bain source non-incluse 2 x G9 25W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Avec des lignes nettes et contemporaines, l’Ortona est le choix idéal pour éclairer votre salle de bain. Disponible en deux configurations polyvalentes, l’Ortona simple ou double est idéale lorsqu’elle est utilisée par paires aux côtés d’un miroir. Cette applique murale de salle de bain moderne utilise des LED éconergétiques pour fournir un éclairage de travail efficace, parfait pour le rasage ou le maquillage.
Les Atouts de l'article:
Avec des lignes nettes et contemporaines, l’Ortona est le choix idéal pour éclairer votre salle de bain. Disponible en deux configurations polyvalentes, l’Ortona simple ou double est idéale lorsqu’elle est utilisée par paires aux côtés d’un miroir. Cette applique murale de salle de bain moderne utilise des LED éconergétiques pour fournir un éclairage de travail efficace, parfait pour le rasage ou le maquillage.
NoticePDF