Astro - Applique Palermo 600 LED Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1084021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 364 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856076196
Réf. Sonepar
00649607619
Réf. Fournisseur
1084021
Marque
Astro
flux lumineux utile:
364 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
longueur:
600 mm












