Astro - Applique Palermo 900 LED Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1084037

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856121889

Réf. Sonepar

00649000040

Réf. Fournisseur

1084037

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

facteur de puissance (cos phi):

900

Applique Palermo 900 LED Noir mat référence 1084037 univers Salle de bain source incluse 11.7W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design épuré et minimaliste et sa LED intégrée, Palermo constitue une solution d'éclairage attrayante et économe en énergie pour toute salle de bains moderne. Grâce à sa forme polyvalente et symétrique, Palermo peut être installée au-dessus ou à côté d'un miroir, fournissant un éclairage d'appoint lumineux et fonctionnel.