Astro - Applique Parallel Céramique univers Intérieur IP20 - 1438001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856108668

Réf. Sonepar

00649610866

Réf. Fournisseur

1438001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

Applique Parallel Céramique référence 1438001 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Applique murale d'intérieur.Fini céramique.Fonctionne avec 1 LED de 12 W (maxi.) E27/ES.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 130 l 320 P 110 mm