Astro - Applique Park Lane Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1080009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
douille - E14
montage mural - Oui
adapté pour le montage suspendu - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856007633
Réf. Sonepar
00649600763
Réf. Fournisseur
1080009
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E14
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
nickel
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
largeur:
250 mm
hauteur/profondeur:
205 mm
longueur:
135 mm