Astro - Applique Parma 110 Plâtre univers Intérieur IP20 - 1187009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 110 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - GU10
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856070767
Réf. Sonepar
00649607076
Réf. Fournisseur
1187009
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
110 mm
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
110 mm