Astro - Applique Pienza 165 Plâtre univers Intérieur IP20 - 1196003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
nombre de lampes/modules - 1
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856071535
Réf. Sonepar
00649607153
Réf. Fournisseur
1196003
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
nombre de lampes/modules:
1
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
12...12 W