Astro - Applique Ravello Wall Bronze univers Intérieur IP20 - 1222040

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856082333

Réf. Sonepar

00649608233

Réf. Fournisseur

1222040

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

Applique Ravello Wall Bronze référence 1222040 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Ravello offre une cohésion de conception à travers différentes fonctions d’éclairage. Disponible en applique, liseuse, lampe de table et lampadaire, la Ravello est un luminaire contemporain à lignes épurées à part entière et se combine pour créer des schémas d’éclairage à la fois saisissants et harmonieux. Ravello est disponible dans plusieurs finitions, y compris le chrome poli, le nickel mat et le bronze, combinés avec des options de teinte standard de blanc, noir, mastic et huître avec diffuseur intégré.