Astro - Applique Ravello Wall Chrome poli univers Intérieur IP20 - 1222012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856070781
Réf. Sonepar
00649607078
Réf. Fournisseur
1222012
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
sans
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
300 mm
Les Atouts de l'article:
Ravello offre une cohésion de conception à travers différentes fonctions d’éclairage. Disponible en applique, liseuse, lampe de table et lampadaire, la Ravello est un luminaire contemporain à lignes épurées à part entière et se combine pour créer des schémas d’éclairage à la fois saisissants et harmonieux. Ravello est disponible dans plusieurs finitions, y compris le chrome poli, le nickel mat et le bronze, combinés avec des options de teinte standard de blanc, noir, mastic et huître avec diffuseur intégré.