Astro - Applique Richmond Wall Lantern 254 Noir texturé univers Extérieur IP23 - 1340011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP23
douille - E27
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856080506
Réf. Sonepar
00649340011
Réf. Fournisseur
1340011
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP23
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Les appliques murales extérieures d’Astro effectuent de multiples tâches avec style, que vous ayez besoin d’un design accueillant pour une entrée principale ou d’une lumière discrète pour éclairer un patio ou une volée de marches. Construite à partir de matériaux durables, la collection présente des finitions intemporelles en bronze, laiton, verre et noir texturé qui résistent magnifiquement, ainsi qu’un choix de formes contemporaines ou classiques. Chaque applique murale offre une lueur ambiante étincelante et certaines intègrent des fonctionnalités intelligentes telles que des gradateurs, des capteurs micro-ondes pour un éclairage automatique lors de la détection de la lumière ou du mouvement, et des LED intégrées pour une efficacité optimale et une maintenance réduite. Pour plus de polyvalence, il existe des conceptions qui peuvent être montées horizontalement ou verticalement. Les luminaires extérieurs d’Astro ont des indices de résistance aux intempéries pour des conseils pratiques, de IP23 (résistant à la pluie) à IP65 (résistant aux jets).