Astro - Applique Rio 190 LED Phase Dimmable Plâtre univers Intérieur IP20 - 1325010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856080544
Réf. Sonepar
00649325010
Réf. Fournisseur
1325010
Marque
Astro
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Les Atouts de l'article:
Avec sa précision épurée et à angle droit, l’applique murale Rio d’Astro offre un design architectural discret pour compléter les intérieurs domestiques haut de gamme contemporains.




