Astro - Applique Riva 350 Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1214015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856117226
Réf. Sonepar
00649611722
Réf. Fournisseur
1214015
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
Applique Riva 350 Noir mat référence 1214015 univers Salle de bain abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
La finesse de l’abat-jour fuselé et le plateau arrière lisse et linéaire de cette applique murale apportent une lumière douce d’ambiance dans les chambres et salles d’eau d’hôtel. Elle offre un indice de protection IP44. Son cachet oscille entre lumière et netteté et obscurité et sophistication en fonction des finitions choisies.
Les Atouts de l'article:
La finesse de l’abat-jour fuselé et le plateau arrière lisse et linéaire de cette applique murale apportent une lumière douce d’ambiance dans les chambres et salles d’eau d’hôtel. Elle offre un indice de protection IP44. Son cachet oscille entre lumière et netteté et obscurité et sophistication en fonction des finitions choisies.