Astro - Applique Roma Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1050007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - G9

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856080339

Réf. Sonepar

00649050007

Réf. Fournisseur

1050007

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

G9

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

Applique Roma Noir mat référence 1050007 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3W Max LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif