Astro - Applique Sagara Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1168001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - G9
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856007749
Réf. Sonepar
00649600774
Réf. Fournisseur
1168001
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
G9
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
150 mm
longueur:
155 mm