Astro - Applique Serifos 170 LED Plâtre univers Intérieur IP20 - 1350001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856073751
Réf. Sonepar
00649607375
Réf. Fournisseur
1350001
Marque
Astro
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100