Astro - Applique Sparta 1200 LED II Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1322011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - chrome
appareillage - non requis
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856104486
Réf. Sonepar
00649610448
Réf. Fournisseur
1322011
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
chrome
appareillage:
non requis
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Applique Sparta 1200 LED II Chrome poli référence 1322011 univers Salle de bain source incluse 22,7W LED driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : Sur commande - 100 pièces mini