Astro - Applique Sparta 900 LED Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1322007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 836 lm
puissance du système - 12.2 W
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856079777
Réf. Sonepar
00649607977
Réf. Fournisseur
1322007
Réf. Commerciale
Astro
flux lumineux utile:
836 lm
puissance du système:
12.2 W
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
chrome
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
33 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
longueur:
900 mm
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec sa forme linéaire et sa sortie LED uniforme, la nouvelle Sparta d’Astro est un allié incontournable pour les miroirs de salle de bain. Avec les lignes épurées caractéristiques d’Astro et son souci du détail, Sparta complète les décors contemporains et fournit un éclairage très efficace.